曜日別特売
4X20 SUS ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂 14452597

 

4X20 SUS ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂 14452597
4X20 SUS ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂 14452597
4X20 SUS ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂 14452597

SUS ナイロンケショウネジNO1クロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)
長さ(mm)20
内容量1袋(15個)注文コード14452597品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20No.1呼び径4寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする