大阪魂
SUS ナイロンケショウネジNO1クロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(14個)
1袋(26個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(27個)
1袋(21個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(15個)
1袋(14個)
1袋(23個)
1袋(22個)
長さ(mm)
23
10
12
16
6
8
20
23
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
14452606
品番
4X23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
23
型
No.1
呼び径
4
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
11
寸法C(mm)
8.5
材質(ねじ部)
SUS-XM7
材質(樹脂部)
ナイロン6