曜日別特売
4X20 3カ-W <クロ>ユリヤN-1 大阪魂 14453315

 

4X20 3カ-W <クロ>ユリヤN-1 大阪魂 14453315
4X20 3カ-W <クロ>ユリヤN-1 大阪魂 14453315
4X20 3カ-W <クロ>ユリヤN-1 大阪魂 14453315

3カ-W <クロ>ユリヤN-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(19個)
長さ(mm)20
内容量1袋(19個)注文コード14453315品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20タイプN-1呼び径M4寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法D1(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする