曜日別特売
6X45 3カ-W グリップボルトS2 大阪魂 14456000

 

6X45 3カ-W グリップボルトS2 大阪魂 14456000
6X45 3カ-W グリップボルトS2 大阪魂 14456000
6X45 3カ-W グリップボルトS2 大阪魂 14456000

3カ-W グリップボルトS2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)45注文コード14456000品番6X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<材質(表面処理)>
ねじ部:SWCH-10(三価クロメート)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)

用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具長さ(mm)45サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする