大阪魂
SUS ナイロンケショウネジNO3シロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1袋(11個)
1袋(7個)
1袋(6個)
長さ(mm)
15
15
22
9
10
12
16
21
26
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
14456255
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
型
No.3
呼び径
5
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
17
寸法C(mm)
11
材質(ねじ部)
SUS-XM7
材質(樹脂部)
ナイロン6