曜日別特売
8X70(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂 14456569

 

8X70(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂 14456569
8X70(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂 14456569
8X70(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂 14456569

ユニクロ ネカクBT(A-1 K=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
長さ(mm)70
内容量1袋(4個)注文コード14456569品番8X70(ハン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
70
形
A形1種
呼び
M8
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
約22
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
18
寸法k1(mm)
4
ねじ部長さ(mm)
半ねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする