大阪魂
3カ-W グリップボルトG4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1個
ねじ径M
M10
M10
M12
長さ(mm)
10
10
20
30
25
35
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14457820
品番
10X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
型
G4
寸法H(mm)
20
寸法D(mm)
50
寸法D1(mm)
44.5
寸法D2(mm)
33
寸法H1(mm)
9
ねじ径M
M10