5X12 3カ-W ツールノブ(T-2(シロ 大阪魂 14462379

5X12 3カ-W ツールノブ(T-2(シロ 大阪魂 14462379
5X12 3カ-W ツールノブ(T-2(シロ 大阪魂 14462379

3カ-W ツールノブ(T-2(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)長さ(mm)12注文コード14462379品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ
樹脂部:ABS
ねじ部:SWCH
色:白

長さ(mm)12サイズM5タイプT-2外径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする