曜日別特売
6X21 SUS <クロ>ユリヤN-3<クロ>ユリヤN-3 大阪魂 14462957

 

6X21 SUS <クロ>ユリヤN-3<クロ>ユリヤN-3 大阪魂 14462957
6X21 SUS <クロ>ユリヤN-3<クロ>ユリヤN-3 大阪魂 14462957
6X21 SUS <クロ>ユリヤN-3<クロ>ユリヤN-3 大阪魂 14462957

SUS <クロ>ユリヤN-3<クロ>ユリヤN-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)
長さ(mm)21
内容量1袋(9個)注文コード14462957品番6X21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)21タイプN-3呼び径M6寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする