大阪魂
ノブスター(クロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1個
1袋(3個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14463325
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M10
寸法S(mm)
21.8
寸法B(mm)
45
寸法h(mm)
17.2
寸法k(mm)
23.2