大阪魂
3カ-W クランプノブBT(D20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
長さ(mm)
20
注文コード
14463779
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
<特長>
軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。
<材質>
樹脂部 : ABS樹脂
ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
用途
医療機器、測定機器、機械
長さ(mm)
20
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
5.5
寸法D(Φmm)
20
ねじ径M
M5