大阪魂
3カ-W シロユリヤ NO.2 D=14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(15個)
1袋(19個)
1袋(15個)
長さ(mm)
22
12
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
14463876
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
タイプ
No.2
呼び径
M5
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
13
寸法H1(mm)
1