大阪魂
3カ-W シロユリヤ NO.L-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(4個)
長さ(mm)
50
35
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
14463901
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
タイプ
No.L-1
呼び径
M6
寸法H(mm)
8.5
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
16
寸法D1(mm)
19
寸法H1(mm)
1.5