大阪魂
SUS シロユリヤ NO.3 D=17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
注文コード
14465687
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
タイプ
No.3
呼び径
M6
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
1.2
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1