大阪魂
ノブスター(アカ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
14466360
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M6
寸法S(mm)
15.2
寸法B(mm)
35.2
寸法h(mm)
13.3
寸法k(mm)
16.8
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
ハンドル・取っ手・グリップ
ノブ、つまみ
スターノブ(ファイブノブ)
ノブスター(アカ) 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります
スターノブ(ファイブノブ)
スリーノブ(三角ノブ)
ディンプルノブ
ウイングノブ
ナールドノブ
マッシュルームノブ
シックスロブノブ
つまみ
フルートノブ
クロスノブ(十字ノブ)
ローレットノブ
セブンロブノブ
菊ノブ(八角)
シェアする
マイページ