- マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ 14466825

 

- マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ 14466825
- マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ 14466825
- マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ 14466825
- マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ 14466825
- マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ 14466825
モノタロウ

マルチシート 黒 センターライン入

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証特別運賃当日出荷とは
幅(cm)95
長さ(m)200
内容量1巻注文コード14466825品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!

用途
農業、園芸に
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02長さ(m)200幅(cm)95
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※農業用途以外の使用はやめてください。
※農業用ポリの廃棄は各市町村の機関や廃プラ協議会等にご相談ください。
※野焼きはやめてください。
※機械に取り付けて使用しないでください。
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする