曜日別特売
NX 52E-15W ノーヒューズブレーカー(分電盤用) 河村電器産業 14466990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーヒューズブレーカー(分電盤用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
極数・素子数2P2E
幅(mm)50
トラスコ品番337-1018
内容量1個注文コード14466990品番NX 52E-15W
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。

用途電灯回路および動力回路用に。トラスコ品番337-1018幅(mm)50高さ(mm)130奥行(mm)68定格(A)15極数・素子数2P2E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする