SP2P107 LEDフラッシュライトマグライトプロ MAG-LITE(マグライト) 14467139

 

SP2P107 LEDフラッシュライトマグライトプロ MAG-LITE(マグライト) 14467139
SP2P107 LEDフラッシュライトマグライトプロ MAG-LITE(マグライト) 14467139
SP2P107 LEDフラッシュライトマグライトプロ MAG-LITE(マグライト) 14467139

LEDフラッシュライトマグライトプロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14467139品番SP2P107
参考基準価格(税別)¥12,353販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
電源:テスト用単三電池2本
最大点灯時間:2時間30分
付属品: ストラップ

トラスコ品番490-5075材質本体: アルミ合金全長(mm)167.8シルバー電源(V)単3形乾電池(2個)付属外径(mm)25.4明るさ(Lm)332RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)140最大点灯時間2時間30分
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする