83373 蓄圧式噴霧器 INOX IK[農業機械] 14467340

 

83373 蓄圧式噴霧器 INOX IK[農業機械] 14467340
83373 蓄圧式噴霧器 INOX IK[農業機械] 14467340
83373 蓄圧式噴霧器 INOX IK[農業機械] 14467340
83373 蓄圧式噴霧器 INOX IK[農業機械] 14467340

蓄圧式噴霧器 INOX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード14467340品番83373
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。
油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。
人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。
2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。
ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。
ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。

用途
クリーニングに。
ウイルス対策に。
機械メンテナンスに。
付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番677-9941材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)280高さ(mm)500奥行(mm)260容量(L)6最高圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.8吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)560ノズル一頭口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする