曜日別特売
NSM-SK45H-10 西宮市指定袋 もやすごみ 45L オルディ 14467769

西宮市指定袋 もやすごみ 45L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(10枚)
内容量1個(10枚)注文コード14467769品番NSM-SK45H-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋

材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)650×800×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200229バイオマス配合率(%)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする