HC3528 関孫六 ルーペ付きツメキリ大口径M 貝印 14467891

HC3528 関孫六 ルーペ付きツメキリ大口径M 貝印 14467891
HC3528 関孫六 ルーペ付きツメキリ大口径M 貝印 14467891
HC3528 関孫六 ルーペ付きツメキリ大口径M 貝印 14467891

関孫六 ルーペ付きツメキリ大口径M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14467891品番HC3528
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヘルス・ダイエット、健康用品、健康アクセサリー。大きいルーペで刃先がよく見える!ルーペが大きく、刃先も指先もよく見えて切りやすい。爪が飛び散らないストッパーケース付き。ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメも形よく仕上げることができるエッチング加工ツメヤスリです。切った爪が飛び散らず、切りやすい側面Uカットのストッパーケース付きです。

材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】亜鉛ダイカスト(クロムメッキ仕上げ)【ルーペ】ポリカーボネート【ルーペカバー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ストッパー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ヤスリ】ステンレススチールサイズ(mm)65×40×165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする