3101763 DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード 3M(スリーエム) 14468959

3101763 DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード 3M(スリーエム) 14468959
3101763 DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード 3M(スリーエム) 14468959

DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
商品タイプシングル
質量(g)820
内容量1本注文コード14468959品番3101763
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです。
万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます。

用途
建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)【ウェブ】18質量(g)820種類タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)【人体側】16【構造物側】50最大使用質量(kg)130商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.6
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする