曜日別特売
FRPK-018-00007 ちょこっとmini ビニエステル樹脂キット EpoChemical 14469029

FRPK-018-00007 ちょこっとmini ビニエステル樹脂キット EpoChemical 14469029
FRPK-018-00007 ちょこっとmini ビニエステル樹脂キット EpoChemical 14469029

ちょこっとmini ビニエステル樹脂キット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード14469029品番FRPK-018-00007
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エポキシ特有の耐衝撃性・耐久性・耐熱性
1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
エポキシ樹脂のクロスリンキング特性とポリエステル樹脂の便利な処理特性を組み合わせた樹脂です。速硬化・高強度・耐酸性・耐薬品性・基材密着性・電機絶縁性に優れた樹脂です。

用途
自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック補修、下塗りプライマ
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤混合時は十分な攪拌が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする