曜日別特売
FRPK-018-00011 ちょこっとmini 防水用TOPコートポリエステル樹脂キット EpoChemical 14469047

FRPK-018-00011 ちょこっとmini 防水用TOPコートポリエステル樹脂キット EpoChemical 14469047
FRPK-018-00011 ちょこっとmini 防水用TOPコートポリエステル樹脂キット EpoChemical 14469047

ちょこっとmini 防水用TOPコートポリエステル樹脂キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード14469047品番FRPK-018-00011
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐水・耐摩耗性・耐薬品性に優れたレジン樹脂
1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。

用途ベランダ・陸屋根部の防水塗膜や工場床部の補修、鉛のデッキ塗装部やFRP製品の補修、接着、外壁クラック・木部の防水セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤混合時は十分な攪拌が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする