曜日別特売
J5M4550 簡単養生シートプラベニヤ 積水化学工業 14469616

メイン画像

J5M4550 簡単養生シートプラベニヤ 積水化学工業 14469616
J5M4550 簡単養生シートプラベニヤ 積水化学工業 14469616
J5M4550 簡単養生シートプラベニヤ 積水化学工業 14469616
J5M4550 簡単養生シートプラベニヤ 積水化学工業 14469616
J5M4550 簡単養生シートプラベニヤ 積水化学工業 14469616

簡単養生シートプラベニヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード14469616品番J5M4550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

特殊罫線加工により折り曲げて壁面に沿って立て掛けることができ、作業時間の短縮・養生テープ使用量の削減になります。

用途壁の養生用。トラスコ品番418-4343材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3ナチュラル長さ(m)1.8幅(m)0.9
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする