メイン画像
積水化学工業
オレフィン系硬質発泡体ゼットロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
14469720
品番
ZNH0551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
表面にPET不織布を有するため、鉄、アルミ、紙、木質ボード、FRPなどとの接着が可能です。
耐熱性、耐薬品性に優れています。
トラスコ品番
335-9654
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
5.5
色
黄土
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません