B3220000 ポリドラム 積水成型工業 14469869

メイン画像

ポリドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1本注文コード14469869品番B3220000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
危険物の輸送に求められるUN規格に適合しています。
強酸・強アルカリにも使用できます。

用途液体の配送・保管に。トラスコ品番795-4051材質ポリエチレン(PE)ブルー高さ(mm)900容量(L)200直径(mm)581リング径(Φmm)581
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,900/税込4,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする