メイン画像
カーボーイ
安心クッションL字型2m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
色
イエロー
イエロー
ブラウン
アイボリー
ブラック
幅(mm)
55
18
55
24
37
厚さ(mm)
18
18
4
6
9
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14469991
品番
AC-182
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
両面テープ
トラスコ品番
421-0143
材質
NBR
幅(mm)
55
厚さ(mm)
18
色
イエロー
高さ(mm)
48
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません