メイン画像
ワタナベ工業
日よけ 省エネスクリーンル・ソレイユ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
14470070
品番
SN-1818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
室内の温度上昇を抑えます。
エアコンなどの効率がアップします。
用途
夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
トラスコ品番
440-7725
材質
生地:ポリエチレン、桟:ABS樹脂
厚さ(mm)
1、【上下サン】10
色
ブラウン
長さ(m)
1.8
遮光率(%)
0.86
幅(m)
1.8
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません