曜日別特売
CAS-A3Y クリエイティブアクリルスタンド TOKISEI 14470289

メイン画像

CAS-A3Y クリエイティブアクリルスタンド TOKISEI 14470289
CAS-A3Y クリエイティブアクリルスタンド TOKISEI 14470289
CAS-A3Y クリエイティブアクリルスタンド TOKISEI 14470289
CAS-A3Y クリエイティブアクリルスタンド TOKISEI 14470289
CAS-A3Y クリエイティブアクリルスタンド TOKISEI 14470289
CAS-A3Y クリエイティブアクリルスタンド TOKISEI 14470289

クリエイティブアクリルスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
パネルA3横
内容量1台注文コード14470289品番CAS-A3Y
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。
六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。
4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。
ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。

トラスコ品番819-0845セット内容六角レンチ材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済)シルバータイプ片面規格A3ヨコ全高(mm)956~1236外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)490×300×956~1366枠の色シルバー梱包数1台パネルA3横ポスター寸法(mm)A3縦(W420×H297)面板寸法(mm)W490×H367パネル外寸(mm)367×490
注意
※商品にポスターは、付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする