メイン画像
プラチナ
ハレパネ 厚み7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
ポスター:B1
ポスター:B1
ポスター:B2
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14470526
品番
AB1-7
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
表面の薄紙を剥がすだけでポスター・掲示物などを簡単にキレイに貼ることができます。
剥離紙には1cm単位でマス目が印刷されており、加工の際に便利です。
用途
ポスターやPOPなどの掲示に。
トラスコ品番
438-2912
材質
ポリスチレン
厚さ(mm)
7
サイズ
ポスター:B1
外形寸法(縦×横)(mm)
1080×760
グリーン購入法
適合
注意
※本体が反る恐れがあるため、暑い場所に長時間放置しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません