VAS600900 SUS316L ステンレスサニタリーバット MONOVATE(旧:日東金属工業) 14470535

メイン画像

VAS600900 SUS316L ステンレスサニタリーバット MONOVATE(旧:日東金属工業) 14470535
VAS600900 SUS316L ステンレスサニタリーバット MONOVATE(旧:日東金属工業) 14470535
VAS600900 SUS316L ステンレスサニタリーバット MONOVATE(旧:日東金属工業) 14470535
VAS600900 SUS316L ステンレスサニタリーバット MONOVATE(旧:日東金属工業) 14470535

SUS316L ステンレスサニタリーバット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード14470535品番VAS600900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

内外面バフ研磨仕上げです。
水分や汚れが溜まりやすい端部の縁巻きを無くしてシンプルな形状にしました。
洗浄しやすいよう角は丸くなっています。
洗浄作業が簡素化でき、異物混入対策にも最適です。
SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製です。
既存のトレイラックや用途に合わせてオーダーメイドでの製作も承ります。

用途
材質:SUS316L
表面処理:バフ研磨
トラスコ品番114-5494材質ステンレス(SUS316L)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×40外寸法・幅(mm)921外寸法・高さ(mm)40外寸法・奥行(mm)621有効内寸法・奥行(mm)600有効内寸法・高さ(mm)40有効内寸法・幅(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする