曜日別特売
A068-2L アクリル製無地板 光 14470569

メイン画像

アクリル製無地板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
幅(mm)650
長さ(mm)1100
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード14470569品番A068-2L
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐候性、透明性・光沢あり加工しやすいアクリル板です。
ガラスより軽量で割れにくいです。
板厚の均一性に優れています。

用途
機械カバー・ディスプレー・パーテーション・標示板に。
広告板・照明器具・建築資材・ガラスの代用として。
トラスコ品番001-4761材質アクリル長さ(mm)1100幅(mm)650厚さ(mm)2取付穴ナシ(加工フリー)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする