曜日別特売
RPT9066-2 リサイクルPETシート 光 14470718

メイン画像

RPT9066-2 リサイクルPETシート 光 14470718
RPT9066-2 リサイクルPETシート 光 14470718
RPT9066-2 リサイクルPETシート 光 14470718
RPT9066-2 リサイクルPETシート 光 14470718
RPT9066-2 リサイクルPETシート 光 14470718

リサイクルPETシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
厚さ(mm)0.6
内容量1枚注文コード14470718品番RPT9066-2
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。

用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。トラスコ品番645-2148材質再生PET樹脂長さ(mm)約900幅(mm)約600厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※熱により結晶化(白化現象)が起こるので、熱加工には不向きです。
※溶剤型接着剤(メーカー品番 PBN-1等)での接着加工はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする