曜日別特売
S-S10SO16-HAFTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474550

S-S10SO16-HAFTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474550
S-S10SO16-HAFTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474550
S-S10SO16-HAFTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474550
S-S10SO16-HAFTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474550
S-S10SO16-HAFTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474550
S-S10SO16-HAFTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474550
S-S10SO16-HAFTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474550
S-S10SO16-HAFTJPP スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474550

スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14474550
品番
S-S10SO16-HAFTJPP
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10SO16-HAFTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:8BL-EF11M(原:U502) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※純正オプションサイドケース・センタースタンドの同時装着可
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-STROM1050 20-23
スズキ[SUZUKI] V-STROM1050XT 20-22
スズキ[SUZUKI] V-STROM1050DE 23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:5.7
重量[キログラム]:4.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-EF11M
エンジン型式:原動機の型式:U502
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)

仕様
JMCA対応
適合
V-STROM 1050/XT/DE 20-25(型式:8BL-EF11M)
材質
サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
形状
専用
型式
JMCA認証型式:8BL-EF11M
質量(kg)
4.4、STD:5.7
色
チタン/カーボン
区分
マフラー
タイプ
スリップオン
加工
無
エンジン型式
原動機の型式:U502

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする