画像メイン
MOVESPORT
ムーブスポーツ ジャージ ショート ハーフ パンツ 吸汗 ストレッチ トレーニング MOVESPORT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
O
XO
2XO
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14476187
品番
ST5SHPT0M
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
仕様
左右サイドポケット、左右ヒップポケット
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
25
ウエスト(cm)
66-84
機能
吸汗、2WAYストレッチ、防風
裾廻り(cm)
52
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
92
素材
表地/防風ストレッチニット(複合繊維(ポリエステル)74%、ポリエステル26%)
太もも周り(cm)
64
性別
メンズ向け
注意
※半ズボン