画像メイン
MOVESPORT
ムーブスポーツ ジャージ スウェット トレーニング パンツ ニット 吸汗 ストレッチ 防風 MOVESPORT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
2XO
S
M
L
O
XO
2XO
色
ブラック
ブラック
ネイビー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14477797
品番
ST5SPZT1M
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
スポーツウェア
用途
運動・トレーニング
仕様
左右サイドポケット、左右ヒップポケット
色
ブラック
サイズ
2XO
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
80-96
機能
吸汗、2WAYストレッチ、防風
裾廻り(cm)
38
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
106
素材
表地/防風ストレッチニット(複合繊維(ポリエステル)74%、ポリエステル26%)
太もも周り(cm)
70
性別
メンズ向け
注意
※長ズボン