曜日別特売
NAB-1555 サイドリフレクターセット クリア バルブタイプ NAB-1555 アイエルモータースポーツ 14514608

NAB-1555 サイドリフレクターセット クリア バルブタイプ NAB-1555 アイエルモータースポーツ 14514608
NAB-1555 サイドリフレクターセット クリア バルブタイプ NAB-1555 アイエルモータースポーツ 14514608
NAB-1555 サイドリフレクターセット クリア バルブタイプ NAB-1555 アイエルモータースポーツ 14514608
NAB-1555 サイドリフレクターセット クリア バルブタイプ NAB-1555 アイエルモータースポーツ 14514608

サイドリフレクターセット クリア バルブタイプ NAB-1555

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14514608品番NAB-1555
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-1555
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが明るい車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。
販売備考:前後1台分セット。配線キット,T10アンバーバルブ,ネジキット同梱。リフレクター機能はありません。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:サイドリフレクターセット
色[カラー]:クリア
重量[キログラム]:0.34
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:4個セット
付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。
リペア:品番:NAB-1530A
関連商品:品番:NAB-1559,NAB-1530A

付属品ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット質量(kg)0.34クリア備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクターセット内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-1559,NAB-1530A関連部品【品番】NAB-1530A
注意
※点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする