170-0354C ステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0354C エスアンドエスサイクル 14521538

170-0354C ステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0354C エスアンドエスサイクル 14521538
170-0354C ステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0354C エスアンドエスサイクル 14521538
170-0354C ステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0354C エスアンドエスサイクル 14521538
170-0354C ステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0354C エスアンドエスサイクル 14521538
170-0354C ステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0354C エスアンドエスサイクル 14521538

ステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0354C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14521538品番170-0354C
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0354C
フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。
販売備考:※170-0354Bより品番変更。M8用です。純正ACカバーを使用する際は、別途アダプター(170-0352)が必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:カバー:樹脂
付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書
備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
特記事項:プレフィルターが使用可能
オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,
リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,

付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書特記プレフィルターが使用可能オプション【品番】170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,ブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー材質(カバー)樹脂関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする