曜日別特売
170-0780 ステルス エアクリーナー ミニティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0780 エスアンドエスサイクル 14521565

170-0780 ステルス エアクリーナー ミニティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0780 エスアンドエスサイクル 14521565
170-0780 ステルス エアクリーナー ミニティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0780 エスアンドエスサイクル 14521565
170-0780 ステルス エアクリーナー ミニティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0780 エスアンドエスサイクル 14521565
170-0780 ステルス エアクリーナー ミニティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0780 エスアンドエスサイクル 14521565

ステルス エアクリーナー ミニティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0780

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14521565品番170-0780
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0780
ラーバクロームは、伝統的なクロームのミラーフィニッシュと光沢のダークカラーをフィーチャーしたユニークなカラーです。ステルスエアクリーナーはフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:スモーキークローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバー
関連商品:品番:170-0781,170-0782

付属品カバー材質アルミスモーキークロームタイプステルスエアクリーナー表面処理クロームメッキ関連規格【品番】170-0781,170-0782
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする