170-0714A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0714A エスアンドエスサイクル 14521687

170-0714A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0714A エスアンドエスサイクル 14521687
170-0714A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0714A エスアンドエスサイクル 14521687
170-0714A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0714A エスアンドエスサイクル 14521687
170-0714A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0714A エスアンドエスサイクル 14521687
170-0714A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0714A エスアンドエスサイクル 14521687

AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0714A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14521687品番170-0714A
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0714A
エアスティンガーは、既存の高流量ステルスエアクリーナー方式を用いながら、スティンガー整流形状と同じ形状を持つフィルターエレメントに換えています。広面積のフィルター表面は、M8の純正フィルターに比べ55%増加させます。エアースティンガーのフィルターはステルスフィルターと同様に洗浄可能で、長く使用できるように設計されています。2001年から現在までのほとんどのHDモデルに適合します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:エアスティンガーステルス
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:リング:アルミ
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア
備考:プリフィルター設定あり
オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,
リペア:品番:170-0723A,
関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,

付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェアオプション【品番】170-0127,170-0747,170-0748,材質リング:アルミシルバー備考プリフィルター設定ありタイプエアスティンガーステルス表面処理ポリッシュ関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品【品番】170-0723A,
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする