曜日別特売
170-0523 ステルス エアクリーナーキット ティアドロップ グロスブラック 170-0523 エスアンドエスサイクル 14522265

170-0523 ステルス エアクリーナーキット ティアドロップ グロスブラック 170-0523 エスアンドエスサイクル 14522265
170-0523 ステルス エアクリーナーキット ティアドロップ グロスブラック 170-0523 エスアンドエスサイクル 14522265
170-0523 ステルス エアクリーナーキット ティアドロップ グロスブラック 170-0523 エスアンドエスサイクル 14522265
170-0523 ステルス エアクリーナーキット ティアドロップ グロスブラック 170-0523 エスアンドエスサイクル 14522265
170-0523 ステルス エアクリーナーキット ティアドロップ グロスブラック 170-0523 エスアンドエスサイクル 14522265

ステルス エアクリーナーキット ティアドロップ グロスブラック 170-0523

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14522265品番170-0523
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0523
フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&S製カバーを装着することで、ハイパフォーマンスかつスタイリッシュな外観を実現します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書
備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
特記事項:プレフィルターが使用可能
オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,
リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,

付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書特記プレフィルターが使用可能オプション【品番】170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,材質アルミグロスブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理塗装関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする