曜日別特売
170-0595A ステルス エアクリーナーキット トリビュート クローム 170-0595A エスアンドエスサイクル 14522387

170-0595A ステルス エアクリーナーキット トリビュート クローム 170-0595A エスアンドエスサイクル 14522387
170-0595A ステルス エアクリーナーキット トリビュート クローム 170-0595A エスアンドエスサイクル 14522387
170-0595A ステルス エアクリーナーキット トリビュート クローム 170-0595A エスアンドエスサイクル 14522387
170-0595A ステルス エアクリーナーキット トリビュート クローム 170-0595A エスアンドエスサイクル 14522387
170-0595A ステルス エアクリーナーキット トリビュート クローム 170-0595A エスアンドエスサイクル 14522387

ステルス エアクリーナーキット トリビュート クローム 170-0595A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14522387品番170-0595A
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0595A
フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。
販売備考:※170-0595より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:クローム
材質[素材]:カバー:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア
備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
特記事項:プレフィルターが使用可能
オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,
リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,

付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア特記プレフィルターが使用可能オプション【品番】170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,クローム備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理クロームメッキ材質(カバー)アルミ関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする