曜日別特売
170-0392C ステルス エアクリーナーキット トライスポーク 170-0392C エスアンドエスサイクル 14522588

170-0392C ステルス エアクリーナーキット トライスポーク 170-0392C エスアンドエスサイクル 14522588
170-0392C ステルス エアクリーナーキット トライスポーク 170-0392C エスアンドエスサイクル 14522588
170-0392C ステルス エアクリーナーキット トライスポーク 170-0392C エスアンドエスサイクル 14522588
170-0392C ステルス エアクリーナーキット トライスポーク 170-0392C エスアンドエスサイクル 14522588
170-0392C ステルス エアクリーナーキット トライスポーク 170-0392C エスアンドエスサイクル 14522588

ステルス エアクリーナーキット トライスポーク 170-0392C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14522588品番170-0392C
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0392C
トライスポークカバーキット。高強度合成ポリマー製バックプレート、 吸気への熱伝達を低減する設計 。より冷たく、より高密度の空気は、より効率的なシリンダー充填と性能を向上させます。TBWサーボモーターを隠すアクチュエーターカバー付属で、整然とした外観を実現。
販売備考:※170-0392Bより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア
備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
特記事項:純正HDミルウォーキーエイトエンジンエアクリーナーカバーも使用可能(要アダプター)
オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,
リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,

付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア特記純正HDミルウォーキーエイトエンジンエアクリーナーカバーも使用可能(要アダプター)オプション【品番】170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,材質アルミブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理塗装関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする