曜日別特売
170-0719A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナーキット クローム 170-0719A エスアンドエスサイクル 14522676

170-0719A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナーキット クローム 170-0719A エスアンドエスサイクル 14522676
170-0719A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナーキット クローム 170-0719A エスアンドエスサイクル 14522676
170-0719A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナーキット クローム 170-0719A エスアンドエスサイクル 14522676
170-0719A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナーキット クローム 170-0719A エスアンドエスサイクル 14522676
170-0719A AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナーキット クローム 170-0719A エスアンドエスサイクル 14522676

AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナーキット クローム 170-0719A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14522676品番170-0719A
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0719A
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:エアスティンガーステルス
色[カラー]:クローム
材質[素材]:カバー:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア
備考:プリフィルター設定あり
オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,
リペア:品番:170-0723A,
関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,

付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェアオプション【品番】170-0127,170-0747,170-0748,クローム備考プリフィルター設定ありタイプエアスティンガーステルス表面処理クロームメッキ材質(カバー)アルミ関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品【品番】170-0723A,
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする