170-0499 ステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0499 エスアンドエスサイクル 14523340

170-0499 ステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0499 エスアンドエスサイクル 14523340
170-0499 ステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0499 エスアンドエスサイクル 14523340
170-0499 ステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0499 エスアンドエスサイクル 14523340
170-0499 ステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0499 エスアンドエスサイクル 14523340
170-0499 ステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0499 エスアンドエスサイクル 14523340
170-0499 ステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0499 エスアンドエスサイクル 14523340

ステルス エアクリーナーキット カーボンティアドロップ 170-0499

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14523340品番170-0499
参考基準価格(税別)¥86,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0499
強度と軽量化を両立したカーボンファイバーカバー付き38%の空気流量増加を実現高強度合成ポリマーバックプレート、吸気への熱伝導を抑える設計より冷たく、より高密度の空気は、より効率的なシリンダー充填と性能を向上させます
販売備考:TC(ケーブル2本引き)用 ※電スロ車への仕様は不可 ステルスエアクリーナーベースです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 01-13
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:カバー:カーボン
付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書
備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能
特記事項:プレフィルターが使用可能
オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,
リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,

付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書特記プレフィルターが使用可能オプション【品番】170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,適合TWIN CAM エンジン(ケーブル2本引き)(08-17)ブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能タイプステルスエアクリーナー材質(カバー)カーボン関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする