曜日別特売
550-0990 GNX スリップオン Mufflers ブラック 550-0990 エスアンドエスサイクル 14523961

550-0990 GNX スリップオン Mufflers ブラック 550-0990 エスアンドエスサイクル 14523961
550-0990 GNX スリップオン Mufflers ブラック 550-0990 エスアンドエスサイクル 14523961
550-0990 GNX スリップオン Mufflers ブラック 550-0990 エスアンドエスサイクル 14523961
550-0990 GNX スリップオン Mufflers ブラック 550-0990 エスアンドエスサイクル 14523961
550-0990 GNX スリップオン Mufflers ブラック 550-0990 エスアンドエスサイクル 14523961
550-0990 GNX スリップオン Mufflers ブラック 550-0990 エスアンドエスサイクル 14523961
550-0990 GNX スリップオン Mufflers ブラック 550-0990 エスアンドエスサイクル 14523961
550-0990 GNX スリップオン Mufflers ブラック 550-0990 エスアンドエスサイクル 14523961

GNX スリップオン Mufflers ブラック 550-0990

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14523961
品番
550-0990
参考基準価格(税別)¥115,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0990
プレミアムなフィット感、表面仕上げ、サウンド、パワーを備えた4.5インチ系スリップオン。ガーディアンブラックは純正ヘッダーと自然なマッチング。レース仕様にインスパイアされたタキシードブラックフィニッシュのエンドキャップ。ユニークなルーバーバッフルにより、よりワイルドなサウンドを実現。13.5インチまでのリアショックに対応。
販売備考:4.5インチサイレンサー。バッフル付属。13.5インチショック対応。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:GNXスリップオン
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:ツーリングモデルにのみ適合
特記事項:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0991,

付属品
取付ハードウェア
仕様
●特記事項:消音器取り外し可能なタイプ●関連商品品番:550-0991,
材質
スチール
色
ブラック
備考
ツーリングモデルにのみ適合
タイプ
GNXスリップオン
表面処理
セラミック塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする