CTO-50-2400K(3m) ミニチャンネル TOKISTAR 14531846

CTO-50-2400K(3m) ミニチャンネル TOKISTAR 14531846
CTO-50-2400K(3m) ミニチャンネル TOKISTAR 14531846
CTO-50-2400K(3m) ミニチャンネル TOKISTAR 14531846
CTO-50-2400K(3m) ミニチャンネル TOKISTAR 14531846
CTO-50-2400K(3m) ミニチャンネル TOKISTAR 14531846
CTO-50-2400K(3m) ミニチャンネル TOKISTAR 14531846
CTO-50-2400K(3m) ミニチャンネル TOKISTAR 14531846

ミニチャンネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(3m)注文コード14531846品番CTO-50-2400K(3m)
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明

付属品予備エンドキャップ材質本体、発光部、ベース:PC長さ(m)灯具:3ピッチ(mm)50消費電力(W)0.2/灯定格電圧(V)DC8色温度(K)2400設置場所屋内リード線0.75mm2×2 0.5m付質量(g/m)90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 200灯まで/台
※LPS-80-08B 400灯まで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする