三共コーポレーション
軽量草刈チップソー2段刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(mm)
230
230
255
刃数
36P
36P
40P
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14532765
品番
SKW-230
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
二段構で切れ味抜群!
特殊形状で刈った草が飛び散りにくい!
超軽量タイプで作業が楽々!
用途
一般草刈向き
笹
雑草
刃数
36P
刃厚(mm)
2
外径(mm)
230
内径(mm)
25.4