曜日別特売
RFSED-90WH シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワ 14532826

 

RFSED-90WH シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワ 14532826
RFSED-90WH シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワ 14532826
RFSED-90WH シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワ 14532826
RFSED-90WH シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワ 14532826
RFSED-90WH シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワ 14532826
RFSED-90WH シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワ 14532826
RFSED-90WH シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワ 14532826
RFSED-90WH シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワ 14532826
RFSED-90WH シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワ 14532826
RFSED-90WH シェル 演説台 アール・エフ・ヤマカワ 14532826

シェル 演説台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)900
ホワイト
内容量1台注文コード14532826品番RFSED-90WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

講演やセミナー会場、会議室等に適した4輪自在キャスター付きの可動式演説台。天板に2ヶ口コンセントを備えているほか、配線受け・ケーブルホルダー・ケーブルクリップも付属しており配線対応可。PC・AV機器を使用するプレゼンテーションにも最適です。天板下に資料や無線マイクを収納できる棚板を完備、底板には切り欠きがあり利用者の動作や使い勝手に配慮したデザイン。披露宴会場等の司会者台や学校の教壇・教卓としてもご利用いただけます。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ・配線受け・ケーブルホルダー:スチール・キャスター:PP、PVC・ケーブルクリップ:ナイロン・コンセント:合成樹脂幅(mm)900質量(kg)41.5ホワイト奥行(mm)570定格電圧(V)【コンセント】100(屋内用)均等荷重(kg)(天板)20、(棚板)10、(底板)10枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×570×1097コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端)グリーン購入法適合
関連資料:(10.22MB) (10.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。"

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき4,540/税込4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする